Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC8T595BQX SCHIEBEREGISTER, 8BIT, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020924
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC8T595BQX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC8T595
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74595
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: DHVQFN
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel, seriell zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NEXPERIA, 74LVC8T595BQX, 3020924, 302-0924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,464*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,423*
    € 1,69337
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.