Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC2GU04GM-Q100, INVERTER, 1 EINGANG, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020921
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2GU04GM-Q100,
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74LVC2GU04
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: XSON
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC2GU04GM-Q100,, 3020921, 302-0921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,121*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.