Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC2G14GM-Q100X PUFFER, SCHMITT-TRIGGER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020919
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G14GM-Q100X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, Schmitt-Trigger
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2G14
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742G14
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: XSON
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Schmitt-Trigger, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC2G14GM-Q100X, 3020919, 302-0919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0949*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6099*
    € 0,72578
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4455*
    € 0,53015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2228*
    € 0,26513
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2095*
    € 0,24931
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1324*
    € 0,15756
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.