Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1G08GM-Q100X AND-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020894
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G08GM-Q100X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AUP1G08
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: XSON
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, and gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP1G08GM-Q100X, 3020894, 302-0894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,108*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.