Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002692 AXIALLÜFTER 40MM 12VDC, 10.8CFM, 27.5DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020883
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002692
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Vapo-Lager
  • Nennstrom: 92 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 27.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.31 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 10.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 8000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.11 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC002692, 3020883, 302-0883
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,30*
    € 11,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,31*
    € 12,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.