Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTHS1206N02N1002KE NTC-THERMISTOR, 10K, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020840
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTHS1206N02N1002KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: -
  • Bauform - Thermistor: 1206 [Metrisch 3216]
  • Produktpalette: NTHS
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3486 K
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTHS1206N02N1002KE, 3020840, 302-0840
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 2,19*
    € 2,67*
    Lager 139
    1970
    5
    € 14,99*
    ab € 1,90*
    € 3,31*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,88*
    € 4,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.