Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCS0402E3103JL1T NTC-THERMISTOR, AEC-Q200, 10K, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020830
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0402E3103JL1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: -
  • Bauform - Thermistor: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: NTCS
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3490 K
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCS0402E3103JL1T, 3020830, 302-0830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0951*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2681*
    € 0,31904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1924*
    € 0,22896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1275*
    € 0,15173
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1198*
    € 0,14256
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.