Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2334236-6 COMPUTERKABEL, QSFP+/4XSFP+-STECKER, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020147
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2334236-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: QSFP+-Stecker auf 4 x SFP+-Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzwerkkabel, TE CONNECTIVITY, 2334236-6, 3020147, 302-0147
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 152,92*
    € 197,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 119,60*
    € 197,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,87*
    € 235,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,83*
    € 219,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,22*
    € 189,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,14*
    € 178,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 144,27*
    € 171,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 138,41*
    € 164,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 132,53*
    € 157,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,60*
    € 142,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.