Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel, QSFP+-Stecker auf 4 x SFP+-Stecker, 2 m, 6.6 ft, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020146
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2334236-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: QSFP+-Stecker auf 4 x SFP+-Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzwerkkabel, TE CONNECTIVITY, 2334236-4, 3020146, 302-0146
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 84,12*
    € 134,50*
    Frei Haus
    ab € 117,91*
    € 150,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,50*
    € 160,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,00*
    € 153,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,10*
    € 136,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,61*
    € 130,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 106,20*
    € 126,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 99,34*
    € 118,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 93,85*
    € 111,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,12*
    € 100,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.