Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 2319461-3 REIHENKLEMME, STECKBAR, 3POS, 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020069
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2319461-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
leiterplattenklemme 3-polig
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: WireMate
  • Nennstrom: 5 A
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Poke-In
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennspannung: 250 V
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG bis 18AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 2319461-3, 3020069, 302-0069
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    2600
    € 25,00*
    ab € 1,40*
    € 1,77*
    55
    Frei Haus
    ab € 1,33*
    € 1,85*
    Lager 139
    358
    1
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 2,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.