Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVCH16245ADGV-QJ TRANSCEIVER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020051
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVCH16245ADGV-QJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVCH16245A
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416245
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVCH16245ADGV-QJ, 3020051, 302-0051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,458*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,564*
    € 1,86116
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.