Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) DF1B-3ES-2.5RC BUCHSENGEHÄUSE, 3POS, 2.5MM, PA, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3019968
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF1B-3ES-2.5RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leistungsstecker
Rastermaß: 2.5 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Buchsenkontakte der Produktreihe DF1B von Hirose
  • Produktpalette: DF1B
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hirose buchsenkontakt, leistungsstecker, buchsengehäuse 3-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, HIROSE(HRS), DF1B-3ES-2.5RC, 3019968, 301-9968
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2700
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0691*
    € 0,1434*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,69*
    € 1,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1434*
    € 0,17065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.