Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 10ED1C IEC-FILTER STANDARD, 10A, 250V AC, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019673
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10ED1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: ED
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.