Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33CK64MP102-I/SS DIGIT. SIGNALCONTROLLER AEC-Q100 SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019620
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CK64MP102-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
Mikroprozessor
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: SSOP
  • Produktpalette: dsPIC33C Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, I2S, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33CK64MP102-I/SS, 3019620, 301-9620
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,01*
    € 3,04*
    Lager 139
    536
    € 14,99*
    ab € 2,35*
    € 5,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.