Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8AF6286UDY MCU, 8 BIT, 24MHZ, VFQFPN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018744
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8AF6286UDY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8AF Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFQFPN
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: STM8
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RAM-Speichergröße: 6 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8AF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8AF6286UDY, 3018744, 301-8744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.