Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS SL510 SCHALLPEGELMESSGERÄT, 35-130DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018727
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SL510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Genauigkeit dB: 1 dB
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Schallpegel, max.: 130 dB
  • Schallpegel, min.: 35 dB
  • Auflösung (db): 0.1 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Schallpegelmessung, Umgebungsbedingungen, von, EXTECH INSTRUMENTS, SL510, 3018727, 301-8727
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 130,38*
    € 164,64*
    Frei Haus
    ab € 133,79*
    € 164,65*
    € 5,90*
    ab € 133,56*
    € 164,68*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 140,98*
    € 173,53*
    € 3,50*
    ab € 161,06*
    € 196,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,53*
    € 206,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,86*
    € 204,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,60*
    € 194,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,33*
    € 183,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,98*
    € 167,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP780859
    ab € 30,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.