Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHESTO UT8361/EUK ULTRASCHALL-REINIGUNGSTANK, 36L, 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018521
Hersteller:
     Shesto
Herst.-Nr.:
     UT8361/EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsausrüstung
Ultraschallreinigung
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Fassungsvermögen: 36 l
  • Produktpalette: Cavitek
  • Außenhöhe: 250 mm
  • Außenbreite: 300 mm
  • Stromverbrauch: -
  • Außentiefe: 510 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 220 V
  • Frequenz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SHESTO, UT8361/EUK, 3018521, 301-8521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.763,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.862,23*
    € 2.216,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.836,41*
    € 2.185,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.784,77*
    € 2.123,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.767,55*
    € 2.103,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.763,49*
    € 2.098,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.