Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHESTO UT8101/EUK ULTRASCHALL-REINIGUNGSTANK, 10L, 310MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018518
Hersteller:
     Shesto
Herst.-Nr.:
     UT8101/EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsausrüstung
Ultraschallreinigung
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Produktpalette: Cavitek
  • Außenhöhe: 310 mm
  • Außenbreite: 165 mm
  • Stromverbrauch: 200 W
  • Außentiefe: 550 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 220 VAC
  • Frequenz: 40 kHz
  • Fassungsvermögen: 10 l
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SHESTO, UT8101/EUK, 3018518, 301-8518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 792,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 897,07*
    € 1.067,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 867,15*
    € 1.031,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 838,17*
    € 997,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 818,75*
    € 974,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 792,87*
    € 943,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.