Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T322E107K010AT KONDENSATOR, 100UF, 10V, TANTAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3017528
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T322E107K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T322 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 13.46 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T322E107K010AT, 3017528, 301-7528
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    16
    € 25,00*
    ab € 8,80*
    € 15,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,71*
    € 17,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.