Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M39003/01-2301 KONDENSATOR, 100UF, 20V, TANTAL, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3017064
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M39003/01-2301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.6 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T212_CSR13 M39003/01 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 548 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: M
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: MIL-PRF-39003/01
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 19.96 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, M39003/01-2301, 3017064, 301-7064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.