Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 501646-2000 BUCHSENGEHÄUSE, 20POS, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015152
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501646-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 20 polig
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Rastermaß: 2 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 501647, 503095
  • Produktpalette: iGrid 501646
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 501646-2000, 3015152, 301-5152
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1561
    1
    € 14,99*
    ab € 0,378*
    € 1,175*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,43*
    € 1,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.