Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ACPL-C740-500E ADC, 16 BIT, -40 BIS 110°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014784
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-C740-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 16-Bit Sigma Delta ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: SSO
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Seriell
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, BROADCOM, ACPL-C740-500E, 3014784, 301-4784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.