Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD CONNECTIVITY MAF94431 ANTENNE, 2.4-2.484 GHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3014042
Hersteller:
     LAIRD CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     MAF94431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
LAIRD CONNECTIVITY
Produktpalette: NanoAnt
  • Antennenbaugröße: 10mm x 4mm x 3mm
  • Mittenfrequenz: 2.442 GHz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MAF94431, 3014042, 301-4042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.