Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMR30M18A-I/RM100 MCU, 32 BIT, 48MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013705
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMR30M18A-I/RM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: SAM 32 Family SAM R30 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 25 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, HF-Transceiver, ICs, Zigbee, MICROCHIP, ATSAMR30M18A-I/RM100, 3013705, 301-3705
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,98*
    € 10,41*
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 7,16*
    € 11,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164159
    € 67,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.