Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SCR47-350-1R6C016J GLEICHTAKTDROSSEL, 1.6MH, 35A, RAD BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011701
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCR47-350-1R6C016J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Induktivität: 1.6 mH
  • Produktpalette: SCR47 Series
  • DC-Nennstrom: 35 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.