Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD37543FS-E2 SOUNDPROZESSOR, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011365
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD37543FS-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audiosignalverarbeitung
Halbleiter
ICs
ROHM
Versorgungsspannung: 7V bis 9.5V
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: I2C
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Audiosteuerung: Audioprozessor
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Audio-IC: SSOP-A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BD37543FS-E2, 3011365, 301-1365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.