Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2P159PF-E2 AC/DC-WANDLER, FLYBACK, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011220
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P159PF-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Maximale Nennleistung: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ROHM, BM2P159PF-E2, 3011220, 301-1220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,777*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.