Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2P051F-GE2 AC/DC-WANDLER, FLYBACK, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011212
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P051F-GE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Maximale Nennleistung: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ROHM, BM2P051F-GE2, 3011212, 301-1212
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,937*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,55*
    € 4,2245
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.