Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP4306AADZZZAMN1TBG GLEICHR.-TREIBER SYNCHRON -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010492
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP4306AADZZZAMN1TBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 35 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Sekundärseitiger Synchrongleichrichter-Treiber
  • IC-Bauform: DFN
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, ONSEMI, NCP4306AADZZZAMN1TBG, 3010492, 301-0492
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,35*
    € 0,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,398*
    € 1,292*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.