Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP13992ACDR2G RESONANZ-CONTROLL. CURRENT-MODE NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010467
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP13992ACDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Halbbrücke
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 20 VAC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: 750 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ONSEMI, NCP13992ACDR2G, 3010467, 301-0467
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,03*
    Lager 139
    2304
    1
    € 14,99*
    ab € 0,888*
    € 2,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.