Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV00APWJ NAND-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010252
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV00APWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74LV00
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, 74lv logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LV00APWJ, 3010252, 301-0252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,127*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.