Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DCP012405BP-U IC, DC/DC CONVERTER, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009708
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DCP012405BP-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Produktpalette: DCP01B Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 5.33 mm
  • Breite: 7.611 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Tiefe: 19.69 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, TEXAS INSTRUMENTS, DCP012405BP-U, 3009708, 300-9708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 46,51*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,51*
    € 55,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,86*
    € 52,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,84*
    € 43,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.