Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ISO7241CDW DIGITAL ISOLATOR, 4CH, 5.5V, 16SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009482
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO7241CDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler High-Speed-Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Isolation: Kapazitiv
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangspegel: TTL
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Ausgangspegel: -
  • Übertragungsrate: 25 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, ISO7241CDW, 3009482, 300-9482
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,89*
    € 11,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,91*
    € 11,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.