Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TRF370417IRGET MODULATOR, QUAD, 0.05-6GHZ, 24QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009097
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TRF370417IRGET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Demodulatoren
Halbleiter
HF
HF-Modulatoren
Frequenz, max.: 6 GHz
  • Bauform - HF-IC: VQFN
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 50 MHz
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 28,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.