Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SRC4392IPFB SAMPLE RATE CONVERTER, 2CH, 48TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008970
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SRC4392IPFB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Linear-IC
ic audio texas instruments
Versorgungsspannung: 1.65V bis 3.6V
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: Seriell
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Audiosteuerung: Abtastratenwandler
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Audio-IC: TQFP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: audio ic, Audiosignalverarbeitung, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SRC4392IPFB, 3008970, 300-8970
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.