Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM5141QRGETQ1 DC/DC CTRL, SYNC BUCK, 2.2MHZ, VQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008668
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5141QRGETQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 65 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 78 %
  • Schaltfrequenz: 2.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: VQFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,79*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.