Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM5122MHE/NOPB DC/DC, SYNC BOOST, HTSSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008667
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5122MHE/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Synchroner Boost (Aufwärts)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 65 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 100 %
  • Schaltfrequenz: 875 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: HTSSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,81*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.