Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM5118MHX/NOPB DC/DC CTRL, BUCK-BOOST, 500KHZ, HTSSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008663
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5118MHX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck-Boost
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 75 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 98 %
  • Schaltfrequenz: 500 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: HTSSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Power-Management, DC-Regler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, LM5118MHX/NOPB, 3008663, 300-8663
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,85*
    € 6,96*
    Lager 139
    303
    € 14,99*
    ab € 3,65*
    € 9,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.