Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM5088MH-2/NOPB DC-DC CONV, BUCK, 1MHZ, HTSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008660
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5088MH-2/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
PWM-Controller
dc/dc kontroller
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 13 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 95 %
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: HTSSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 8.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Power-Management, DC-Regler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, LM5088MH-2/NOPB, 3008660, 300-8660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,18*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.