Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM3478MMX/NOPB DC/DC CTRL, SYNC BUCK, 1MHZ, HTSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008650
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3478MMX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Boost, Flyback, SEPIC
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 100 %
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: VSSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Power-Management, DC-Regler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, LM3478MMX/NOPB, 3008650, 300-8650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,10*
    € 2,83*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 1,53*
    € 4,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,18*
    € 4,9742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.