Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2743MTC/NOPB SYNC SW CONTROL, 3V:6V, POWERWISE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008646
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2743MTC/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
PWM-Controller
Schaltregler-IC
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 80 %
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Voltage-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Controller-IC: TSSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Power-Management, DC-Regler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, LM2743MTC/NOPB, 3008646, 300-8646
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,57*
    € 3,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,66*
    € 7,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.