Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM5072MHX-80/NOPB POE PD CONTROLLER, HTSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008632
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5072MHX-80/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
Ethernet Controller IC
PoE Controller
dc/dc kontroller
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • UVLO: 38.5 V
  • Tastverhältnis (%): 80 %
  • PoE-Standard: IEEE 802.3af
  • PoE-Controller: PD-Controller
  • Ausgangsstrom: 800 mA
  • Leistung, max.: 12.95 W
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Frequenz: 580 kHz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: 70 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: HTSSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, PoE-Controller, Power-Management-ICs, Power-over-Ethernet, TEXAS INSTRUMENTS, LM5072MHX-80/NOPB, 3008632, 300-8632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,96*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP8007GV-P
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.