Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SG2524DR PWM CONTROLLER, 722KHZ, 40V, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008536
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SG2524DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 722 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 40 V
  • Ausgangsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SG2524DR, 3008536, 300-8536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,387*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.