Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM25037MTX/NOPB PWM CONTROLLER, 2MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008527
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM25037MTX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 75 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1.2 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Frequenz: 2 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: -
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: TSSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, LM25037MTX/NOPB, 3008527, 300-8527
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,14*
    € 4,84*
    Lager 139
    1846
    € 14,99*
    ab € 1,77*
    € 5,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.