Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS AM3358BZCZ100 IC MPU, SITARA CORTEX A8, 1GHZ, 324BGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008454
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     AM3358BZCZ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: Sitara Family AM335x Series Microprocessors
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.378 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 114 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 324 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: NFBGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 1 Cores
  • MPU-Baureihe: AM335x
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • MPU-Familie: Sitara
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 1 GHz
  • Versorgungsspannung, min.: 912 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, TEXAS INSTRUMENTS, AM3358BZCZ100, 3008454, 300-8454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 26,22*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.