Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MSP432E401YTPDT MCU, 32BIT, ARM CORTEX-M4F, TQFP-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008360
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP432E401YTPDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: SimpleLink Family MSP432X Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 90 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, QSPI, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • MCU-Familie: SimpleLink
  • MCU-Baureihe: MSP432X
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, MSP432E401YTPDT, 3008360, 300-8360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 47,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,00*
    € 55,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,74*
    € 53,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,07*
    € 45,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.