Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2595S-5.0/NOPB IC, DC/DC CONVERTER, 1A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008159
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2595S-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgangsspannung, nom.: 5V
  • Schaltfrequenz: 150 kHz
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 150 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 82 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM2595S-5.0/NOPB, 3008159, 300-8159
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 2,98*
    € 4,08*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,24*
    € 6,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,78*
    € 7,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.