Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM137H/NOPB LDO, ADJ, -1.2V TO -37V, 500MA, TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008023
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM137H/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: -1.2 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -40 V
  • Eingangsspannung, max.: -4.2 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-39
  • Ausgangsspannung, min.: -37 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM137H/NOPB, 3008023, 300-8023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.