Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Abwärts-Schaltregler, einstellbar, 4.5V-42Vin, 1.285V-37Vout, 1Aout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007097
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM22672MR-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 37 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SO PowerPAD
  • Ausgangsspannung, min.: 1.285 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SO PowerPAD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM22672MR-ADJ/NOPB, 3007097, 300-7097
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,99*
    € 6,35*
    Lager 139
    814
    € 14,99*
    ab € 4,69*
    € 7,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.