Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM1881M/NOPB IC, VIDEO SYNC SEPERATOR, 12V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006923
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM1881M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
IC Video
Video-IC
ic video
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - TV-/Videobaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • Ausgangssynchronisierung: Composite, vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Video-Synch-Separatoren, Videoverarbeitung, TEXAS INSTRUMENTS, LM1881M/NOPB, 3006923, 300-6923
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    Frei Haus
    ab € 2,34*
    € 3,17*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,24*
    € 5,12*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 3,44*
    € 5,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.